Enrouleur de câble Spartex 843434, Tension: 250 V | Longueur: 40 m | Longueur: 40 m

Enrouleur de câble électrique 1,5 mm² MS 15

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :843434
Rubix :C600-5159692
EAN :3660338063695
ENROULEUR DE CABLE ELECTRIQUE 1,5 MM2 - 40M MS15 (611148)

Résumé technique

Tension250 V
Longueur40 m
Nombre de prises de courant4

Documents

Détails articles : ENROULEUR DE CABLE ELECTRIQUE 1,5 MM2 - 40M MS15 (611148)


Doté de 4 prises à clapet : 2P + T - 16A - 250 Volts
Prise surmoulée : 16A - 250 Volts
Alimentation des appareils : classe 1 ou 2.
Indice de protection : IP 44 - norme NFEN 60529 - Clapet + obturateur d’alvéoles.
Câble normalisé : H07RNF isolé à 700 Volts
Disjoncteur thermique intégré.
Puissance maxi disponible sous 230 Volts :
Déroulé : 3000 Watts - Enroulé : 1000 Watts
Type de courant : alternatif 50 Hz - 250 Volts
Poignée ergonomique isolante
Mode d’emploi : ne pas dépasser la charge maximale admissible. Un enrouleur s’utilise entièrement déroulé.

Informations techniques


Attributs
Tension250 V
Longueur40 m
Nombre de prises de courant4
157,83 € HT
/ unité
189,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur