Enrouleur de câble Spartex 860562, Tension: 250 V | Longueur: 20 m | Longueur: 20 m
Enrouleur de câble pour montage mural avec rétracteur automatique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :860562
Rubix :C600-5280193
EAN :3660338154133


Résumé technique
| Tension | 250 V |
|---|---|
| Longueur | 20 m |
| Nombre de prises de courant | 1 |
Documents
Détails articles : ENROULEUR MURAL RAPPEL AUTO 20M SCHUKO
Norme : NFEN 61242 SCHUKO
Boîtier en polypropylène avec support inclinable.
Comprend des connecteurs de prise avec rabats conformes à la norme NFC 61314-2p + A-16A-250V
Classe de sécurité : IP44
Câble normal: H07RNF avec 3G section 1,5 mm2
Disjoncteur thermique intégré.
Puissance maximale disponible: Roulé: 1000 w-Rolled OFF: 2300W
Courant alternatif 50 Hz-250V
Avertissement : Ne pas dépasser la charge maximale autorisée
Boîtier en polypropylène avec support inclinable.
Comprend des connecteurs de prise avec rabats conformes à la norme NFC 61314-2p + A-16A-250V
Classe de sécurité : IP44
Câble normal: H07RNF avec 3G section 1,5 mm2
Disjoncteur thermique intégré.
Puissance maximale disponible: Roulé: 1000 w-Rolled OFF: 2300W
Courant alternatif 50 Hz-250V
Avertissement : Ne pas dépasser la charge maximale autorisée
Points forts
Disponible en 10 et 20 mètres
Informations techniques
Attributs
| Tension | 250 V |
|---|---|
| Longueur | 20 m |
| Nombre de prises de courant | 1 |
| Diamètre câble | 1,5 mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,07 € HT
/ unité
266,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours