Enrouleur de câble Spartex 864580, Tension: 250 V | Longueur: 40 m | Longueur: 40 m

MS 15 bobine de câble électrique 1,5 mm ²

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :864580
Rubix :C600-7146699
EAN :3660338190162
ENROULEUR CABLE ELECTRIQUE 1,5 40M MS15 SCHUKO

Résumé technique

Tension250 V
Longueur40 m
Nombre de prises de courant4

Documents

Détails articles : ENROULEUR CABLE ELECTRIQUE 1,5 40M MS15 SCHUKO


Norme : NFEN 61242-A11/NFC 61314 SCHUKO

Equipé de 4 douilles avec rabats: 2P + A-16A-250 volt
Douilles préformées: 16A-250 volt
Alimentation des appareils: classe 1 ou 2.
Classe de sécurité : IP 44-NFEN 60529-standard-Rabat + scellage.
Câble normal: H07RNF isolé à 700 volts
Disjoncteur thermique intégré.
Puissance maximale disponible: 3000 Watt roulé à 230 volts,
1000 Watt enroulé à 230 volts
Type de courant: Courant alternatif 50 Hz-250 volt
Poignée ergonomiquement isolée.
Mode d'emploi: Ne pas dépasser la charge maximale autorisée.
Une bobine de câble doit être utilisée pour être complètement déroulée.

Informations techniques


Attributs
Tension250 V
Longueur40 m
Nombre de prises de courant4
197,83 € HT
/ unité
237,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Longueur