Enrouleur de câble Spartex 853693, Tension: 250 V | Longueur: 25 m | Longueur: 25 m

Câble électrique bobine 4 douilles avec rabats

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :853693
Rubix :C600-5280184
EAN :3660338097294
ENROULEUR CABLE 4 PRISES 25M 2,5 MM2 SCHUKO

Résumé technique

Tension250 V
Longueur25 m
Nombre de prises de courant4

Documents

Détails articles : ENROULEUR CABLE 4 PRISES 25M 2,5 MM2 SCHUKO


Norme : NFEN 61242-A11-1316 SCHUKO

Equipé de 4 douilles avec rabats-2 douilles P + A-préformées 16A-250 volt
Classe de sécurité : IP 44
Câble normal: H07RNF isolé à 700 volts
Disjoncteur thermique intégré.
Puissance maximale disponible: 3680 Watt laminé à 230 volts, 1100 Watt roulé à 230 volts
Courant alternatif 50 Hz-250 volt
Alimentation des appareils: classe 1 ou 2
Mode d'emploi: Ne pas dépasser la charge maximale autorisée.
Une bobine de câble doit être utilisée pour être complètement déroulée.

Informations techniques


Attributs
Tension250 V
Longueur25 m
Nombre de prises de courant4
177,91 € HT
/ unité
213,49 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Longueur