Équilibreur Prevost BAL 0408E, Charge maxi d'utilisation CMU: 0.8 kg | Type: Equilibreur a cable serie e capacite 0,4-2,5kg 0,4-0,8kg | Poids: 1.12 kg
Equilibreur à câble
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Prevost :BAL 0408E
Rubix :0334-5148068
Fabricant :BAL 0408E
EAN :3660058028912




Résumé technique
| Charge maxi d'utilisation CMU | 0,8 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 1,4 m |
| Poids | 1,12 kg |
Documents
Détails articles : EQUILIBREUR A CABLE SERIE E CAPACITE 0,4-2,5KG 0,4-0,8KG
Equilibreur à câble - série BAL Matière : Aluminium, Câble en acier inox.
Points forts
Effort physique diminué Economique Longévité Solution simple
Applications
Applications automobile et industrielles
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 0,8 kg |
|---|---|
| Longueur de câble | 1,4 m |
| Poids | 1,12 kg |
| Type | equilibreur a cable serie e capacite 0,4-2,5kg 0,4-0,8kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
380,68 € HT
/ unité
456,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours