Équilibreur Atlas Copco 8202 0705 15, Type: Equilibreur ril 15c | Poids: 5.1 kg
Equilibreur Retracteur
Voir les informations techniquesRéférences
Atlas Copco :8202 0705 15
Rubix :3075-5027031
Fabricant :8202070515
Détails articles : EQUILIBREUR RIL 15C
EQUILIBREUR RETRACTEUR RIL 4C Plage de capacité 1,0 - 2,0 kg Cable 1,5m Poids 0,6kg - Capacité 1,0 - 2,0 kg / Long. de câble 1,5 m / Poids 0,6 kg / Largeur 51 mm / Profondeur 106 mm
Informations techniques
Attributs
| Poids | 5,1 kg |
|---|---|
| Type | equilibreur ril 15c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
578,34 € HT
/ unité
694,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours

