Équilibreur Atlas Copco 8202070218


Equilibreur Retracteur

Références
atlas copco :8202070218
rubix :3075-5110532
ean :7322590010034
EQUILIBREUR RIL-4C
Résumé technique
Longueur de câble1,5 m
Poids0,6 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EQUILIBREUR RIL-4C


EQUILIBREUR RETRACTEUR RIL 4C Plage de capacité 1,0 - 2,0 kg Cable 1,5m Poids 0,6kg - Capacité 1,0 - 2,0 kg / Long. de câble 1,5 m / Poids 0,6 kg / Largeur 51 mm / Profondeur 106 mm

Informations techniques


Attributs
Poids600
Longueur de câble1,5 m
Poids0,6 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,87 HT
/ unité
223,04 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours