Équilibreur Fein 90801052004, Charge maxi d'utilisation CMU: 1.5 kg

Enrouleur équilibreur jusqu'à une capacité de charge de 1,5 kg. Enrouleur équilibreur jusqu’à 1,5 kg

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Fein :90801052004
Rubix :0140-5301355
EAN :4014586854052
EQUILIBREUR JUSQU'A 1,5 KG 90801052004
Résumé technique
Charge maxi d'utilisation CMU1,5 kg
Longueur de câble0,9 m
Poids0,35 kg
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : EQUILIBREUR JUSQU'A 1,5 KG 90801052004


Enrouleur équilibreur jusqu'à une capacité de charge de 1,5 kg. Enrouleur équilibreur jusqu’à 1,5 kg. Suspension fiable de l'appareil et du cordon d'alimentation en état "d'apesanteur".
Capacité de charge réglable: 0,5 - 1,5 kg|Réglage en usine: 1 kg|Traction de câble max.: 0,9 m|Modèle: Câble|Poids: 0,35 kg

Applications

Force de traction constante. Câble en acier résistant. Câble spiralé disponible en accessoire.

Informations techniques


Attributs
Charge maxi d'utilisation CMU1,5 kg
Longueur de câble0,9 m
Poids0,35 kg
Typeenrouleur-équilibreur
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,71 HT
/ unité
186,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours