Équilibreur Yale 08300050, Type: Equilibreur sans blocage de secu (sd)
Equilibreur à ressort
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Yale :08300050
Rubix :0189-7000294
EAN :4025092514569
Documents
Détails articles : EQUILIBREUR SANS BLOCAGE DE SECU (SD)
Câble en acier avec mousqueton léger pour accrocher la charge. Couvercle du boîtier en acier laqué. Suspension isolée, ressort de suspension spécial rivé, réglage de résistance en continu, guide câble en nylon, carter en acier.
Points forts
Équilibreur sans blocage automatique provoquant la rétractation de la charge à sa position initiale dès la fin de la manipulation.
Applications
Suspension d'appareils pneumatiques, outils de montage, pistolets à peinture, perceuses, ponceuses, polissoirs'
Informations techniques
Attributs
| Longueur de câble | 2,4 m |
|---|---|
| Type | equilibreur sans blocage de secu (sd) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 020,20 € HT
/ 5 unités
2 424,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours

