Enrouleur de câble Spartex 855943, Tension: 250 V | Longueur: 20 m | Longueur: 20 m
Enrouleur électrique mural à rappel automatique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :855943
Rubix :C600-5259082
EAN :3660338112959
Documents
Détails articles : ENROULEUR MURAL 20M A RAPPEL AUTOMATIQUE
Boitier en polypropylène avec étrier pivotant.
Doté de prises à clapet NORME NFC 61314 – 2P+T – 16A- 250V
Indice de protection : IP44
Câble normalisé : H07RNF de section 3G 1.5mm²
Disjoncteur thermique inclus.
Puissance maxi disponible :
Enroulé : 1000W – Déroulé : 2300W
Type de courant : alternatif 50Hz - 250Volts
AVERTISSEMENT : ne pas dépasser la charge maximale admissible
Doté de prises à clapet NORME NFC 61314 – 2P+T – 16A- 250V
Indice de protection : IP44
Câble normalisé : H07RNF de section 3G 1.5mm²
Disjoncteur thermique inclus.
Puissance maxi disponible :
Enroulé : 1000W – Déroulé : 2300W
Type de courant : alternatif 50Hz - 250Volts
AVERTISSEMENT : ne pas dépasser la charge maximale admissible
Points forts
Disponible en 10 et 20m
Informations techniques
Attributs
| Tension | 250 V |
|---|---|
| Longueur | 20 m |
| Nombre de prises de courant | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,06 € HT
/ unité
243,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

