Roue libre INA HF2016-L564

Embrayage à rouleaux à cage

Voir les informations techniques

Références

INA :HF2016-L564
Rubix :0269-1009180
Fabricant :0013724160962
EAN :4047643159999
ROUE LIBRE HF 2016 L564 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROUE LIBRE HF 2016 L564 INA


Sleeve freewheels are one-way clutches that transmit high torques in one direction. They are offered without and with integrated storage. Sleeve freewheels work very precisely and enable high switching frequencies. They have a low idling friction torque and are particularly space-saving in the radial direction, which enables extremely compact designs.
Embrayages à rouleaux HF, à ressorts en acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur16 mm
Sériehf
Matièreacier
Etancheitéouvert
Couple adm.28,5 N.m
19,25 € HT
/ unité
23,10 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h