Références
Tsubaki :MZEU40 E3 TORQUE ARM SET
Rubix :1391-1285512
Fabricant :5090004003
EAN :8718472552959




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 123 mm |
Documents
Détails articles : BRIDE E3 POUR ROUE LIB MZEU 40K BRAS DE COUPLE
L'embrayage Tsubaki de la série MZEU est un modèle de style européen, prélubrifié avec une graisse spéciale et ne nécessitant aucun entretien de lubrification. Idéal pour les applications générales.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 123 mm |
| Série | mzeu |
| Matière | acier traité |
| Poids | 1,68 kg |
| Vitesse de référence | 1400 rpm |
| Largeur totale du roulement | 123 mm |
| Couple adm. | 1350 N.m |
| Norme | ISO R773;DIN 6885.1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
427,39 € HT
/ unité
512,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours