Roue libre Tsubaki BSEU70-50 CAM CLUTCH
Roue libre, antidériveur à cames série BSEU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tsubaki :BSEU70-50 CAM CLUTCH
Rubix :1391-1285462
Fabricant :5004070500
EAN :8718472212600



Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 165 mm |
| Largeur | 59 mm |
Documents
Détails articles : ANTIDERIVEUR BSEU70-50 ANTI RETOUR A CAMES ALESAGE 50
BSEU série came d'embrayage a été développé comme un appui convivial. La construction de came et galet est la même que la taille plus petite de la série BS came d'embrayage. La bague extérieure a une forme spéciale qui combine le bras de couple, pour une installation facile. Ces Cames d'embrayages sont expédiés prélubrifiées avec de la graisse et prêt pour l'installation. Le plus souvent utilisé comme un filet de sécurité dans les applications où l'espace disponible est limité.
Applications
L’antidévireur est graissé en usine avec de la graise basse température, et est prêt au montage et à la mise en service. Ce dispositif ne requiert pas de maintenance (graissage). La température ambiante de service est de –40°C à env. 50°C. Toutefois, la température maximale est déterminée par le nombre de révolutions de l’arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 165 mm |
| Largeur | 59 mm |
| Série | bseu |
| Matière | acier traité |
| Poids | 7933 kg |
| Vitesse de référence | 350 rpm |
| Largeur totale du roulement | 59 mm |
| Couple adm. | 3140 N.m |
| Norme | ISO R773;DIN 6885.1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 071,24 € HT
/ unité
1 285,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours