Roue libre Tsubaki MZEU70K CAM CLUTCH

Bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tsubaki :MZEU70K CAM CLUTCH
Rubix :1391-1285482
Fabricant :5012007001
EAN :8718472213829
ROUE LIBRE MZEU 70K GRAIS. A VIE A CAMES CLAVET S/BAGUE INT/EXT

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur134 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE LIBRE MZEU 70K GRAIS. A VIE A CAMES CLAVET S/BAGUE INT/EXT


L'embrayage Tsubaki de la série MZEU est un modèle de style européen, prélubrifié avec une graisse spéciale et ne nécessitant aucun entretien de lubrification. Idéal pour les applications générales.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur190 mm
Largeur134 mm
Sériemzeu
Matièreacier traité
Poids18,1 kg
Vitesse de référence1100 rpm
Largeur totale du roulement134 mm
Couple adm.4210 N.m
NormeISO R773;DIN 6885.1
2 788,33 € HT
/ unité
3 346,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (39) jours