Roue libre INA HF0812-L564

Embrayage à rouleaux à cage

Voir les informations techniques

Références

INA :HF0812-L564
Rubix :0269-1074368
Fabricant :0013657030962
EAN :4012802611892
ROUE LIBRE HF 0812 L564 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROUE LIBRE HF 0812 L564 INA


Sleeve freewheels are one-way clutches that transmit high torques in one direction. They are offered without and with integrated storage. Sleeve freewheels work very precisely and enable high switching frequencies. They have a low idling friction torque and are particularly space-saving in the radial direction, which enables extremely compact designs.
Embrayages à rouleaux HF, à ressorts en acier

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur12 mm
Sériehf
Etancheitéouvert
Vitesse limite12000 rpm
Couple adm.3,15 N.m
15,78 € HT
/ unité
18,94 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h