Roue libre Tsubaki MZEU25 E2 FLANGE SET

Bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tsubaki :MZEU25 E2 FLANGE SET
Rubix :1391-1285499
Fabricant :5090002502
EAN :8718472216585
BRIDE E2 POUR ROUE LIB MZEU 25K BRIDE E2 DIAM EXT 90

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur74 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : BRIDE E2 POUR ROUE LIB MZEU 25K BRIDE E2 DIAM EXT 90


L'embrayage Tsubaki de la série MZEU est un modèle de style européen, prélubrifié avec une graisse spéciale et ne nécessitant aucun entretien de lubrification. Idéal pour les applications générales.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur74 mm
Sériemzeu
Matièreacier traité
Poids0,375 kg
Vitesse de référence1600 rpm
Largeur totale du roulement74 mm
Couple adm.425 N.m
NormeISO R773;DIN 6885.1
141,04 € HT
/ unité
169,25 € TTC
  • Livraison habituellement sous (39) jours