Roue libre Tsubaki TSS50 CAM CLUTCH
Roue libre série TSS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tsubaki :TSS50 CAM CLUTCH
Rubix :1391-1285441
Fabricant :5002000500
EAN :8718472212228



Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
Documents
Détails articles : ROUE LIBRE TSS-50 DIM.50X90X20 ROUE LIBRE A CAMES SERIE 6200
Les roues libres série TSS sont prévues pour des installations à ajustage serré. Les côtes doivent être respectées pour obtenir les meilleures performances possibles en entraînement. Le diamètre intérieur doit être de tolérance H7.
Applications
Monter la roue libre avec un roulement de type 62 pour éviter les forces radiales du fait que ces roues libres ne possèdent pas de roulement. La roue libre doit être montée sur l'arbre en respectant le sens de la flèche.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Série | tss |
| Matière | acier traité |
| Poids | 0,545 kg |
| Vitesse de référence | 1200 rpm |
| Largeur totale du roulement | 20 mm |
| Couple adm. | 403 N.m |
| Norme | DIN 6885. 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
507,27 € HT
/ unité
608,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours