Références
Tsubaki :MZEU15 E3 TORQUE ARM SET
Rubix :1391-1285492
Fabricant :5090001503
EAN :8718472216509




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 78 mm |
Documents
Détails articles : BRIDE E3 POUR ROUE LIB MZEU 15K BRAS DE COUPLE
L'embrayage Tsubaki de la série MZEU est un modèle de style européen, prélubrifié avec une graisse spéciale et ne nécessitant aucun entretien de lubrification. Idéal pour les applications générales.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Largeur | 78 mm |
| Série | mzeu |
| Matière | acier traité |
| Poids | 0,636 kg |
| Vitesse de référence | 1800 rpm |
| Largeur totale du roulement | 78 mm |
| Couple adm. | 100 N.m |
| Norme | ISO R773;DIN 6885.1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,77 € HT
/ unité
282,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours