Références
Tsubaki :MZEU20 E2 FLANGE SET
Rubix :1391-1285495
Fabricant :5090002002
EAN :8718472216530




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 68 mm |
Documents
Détails articles : BRIDE E2 POUR ROUE LIB MZEU 20K BRIDE E2 DIAM EXT 75
L'embrayage Tsubaki de la série MZEU est un modèle de style européen, prélubrifié avec une graisse spéciale et ne nécessitant aucun entretien de lubrification. Idéal pour les applications générales.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Largeur | 68 mm |
| Série | mzeu |
| Matière | acier traité |
| Poids | 0,25 kg |
| Vitesse de référence | 1600 rpm |
| Largeur totale du roulement | 68 mm |
| Couple adm. | 245 N.m |
| Norme | ISO R773;DIN 6885.1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,58 € HT
/ unité
171,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours