Références
Tsubaki :MZEU25 E1 FLANGE SET
Rubix :1391-1285498
Fabricant :5090002501
EAN :8718472216561




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 118 mm |
| Largeur | 60 mm |
Documents
Détails articles : BRIDE E1 POUR ROUE LIB MZEU 25K BRIDE E1 DIAM EXT 118
L'embrayage Tsubaki de la série MZEU est un modèle de style européen, prélubrifié avec une graisse spéciale et ne nécessitant aucun entretien de lubrification. Idéal pour les applications générales.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 118 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Série | mzeu |
| Matière | acier traité |
| Poids | 0,75 kg |
| Vitesse de référence | 1600 rpm |
| Largeur totale du roulement | 60 mm |
| Couple adm. | 425 N.m |
| Norme | ISO R773;DIN 6885.1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,91 € HT
/ unité
153,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours