Références
Réf. remplacée :NA4824
INA :NA4824-XL
Rubix :0269-1005230
Fabricant :0507684760000
EAN :4047643203951


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 30 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUIL. NA4824XL INA
Roulement à aiguilles NA. . -XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 plateaux.
Roulement à aiguilles NA..-XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 30 mm |
| Série | na48..-xl |
| Vitesse de référence | 2090 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 239000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 112000 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
469,91 € HT
/ unité
563,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours