Références
INA :NA4901-XL-C3
Rubix :0269-1487662
Fabricant :0506594300030
EAN :4012802702200


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : ROULEMENT AIGUILLES NA4901-XL-C3 INA
Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords
Points forts
Roulement avec bague intérieure standard. Encombrement radial réduit. Séries X-Life (XL), chemins de roulement optimisés. Capacité de charge plus élevée et durée de vie plus longue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Série | na49..-xl |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 10900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 10600 N |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,80 € HT
/ unité
40,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours