Roulement à aiguilles INA HK2512-B

Douille à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
INA :HK2512-B
Rubix :0269-1004177
Fabricant :0034368100000
EAN :4012802415124
DOUILLE AIGUILLES HK2512 B QMC 1 INA
Résumé technique
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : DOUILLE AIGUILLES HK2512 B QMC 1 INA


Points forts

Supporte des charges radiales élevées. Peut être combinée avec des butées à aiguilles AXW pour supporter des charges axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Applications

Palier avec encombrement radial réduit.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur12 mm
Sériehk..-b
Vitesse de référence7300 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r15200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11000 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,51 HT
/ unité
10,21 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h