Références
Tsubaki :BB25-1K-K
Rubix :1391-1285409
Fabricant :5014025010
EAN :8718472214178

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47,1 mm |
| Largeur | 15 mm |
Documents
Détails articles : ROUE LIBRE BB-25-1K DIM.25X52X15 CLAVET SUR BAGUE INT
Les embrayages de la série BB de Tsubaki ont des caractéristiques et des dimensions de roulement à billes 62**. Cela permet une manipulation et une installation faciles. Idéal pour les applications générales
Applications
La Roue libre doit être montée sur l'arbre en respectantle sens de la flèche. Pour mettre en place la Roue libre, utiliser un outilde diamètre approprié au diamètre intérieur etextérieur de celle-ci afin d'appliquer une pressionidentique aux deux bagues (ne pas installer la rouelibre au marteau).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47,1 mm |
| Largeur | 15 mm |
| Série | bb25 |
| Matière | acier traité |
| Poids | 0,17 kg |
| Largeur totale du roulement | 15 mm |
| Couple adm. | 78 N.m |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6560 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,00 € HT
/ unité
145,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (38) jours