Roue libre Tsubaki BSEU40-30 CAM CLUTCH

Roue libre, antidériveur à cames série BSEU

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tsubaki :BSEU40-30 CAM CLUTCH
Rubix :1391-1285458
Fabricant :5004040300
EAN :8718472212495
ANTIDERIVEUR BSEU40-30 ANTI RETOUR A CAMES ALESAGE 30

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur118 mm
Largeur55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ANTIDERIVEUR BSEU40-30 ANTI RETOUR A CAMES ALESAGE 30


BSEU série came d'embrayage a été développé comme un appui convivial. La construction de came et galet est la même que la taille plus petite de la série BS came d'embrayage. La bague extérieure a une forme spéciale qui combine le bras de couple, pour une installation facile. Ces Cames d'embrayages sont expédiés prélubrifiées avec de la graisse et prêt pour l'installation. Le plus souvent utilisé comme un filet de sécurité dans les applications où l'espace disponible est limité.

Applications

L’antidévireur est graissé en usine avec de la graise basse température, et est prêt au montage et à la mise en service. Ce dispositif ne requiert pas de maintenance (graissage). La température ambiante de service est de –40°C à env. 50°C. Toutefois, la température maximale est déterminée par le nombre de révolutions de l’arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur118 mm
Largeur55 mm
Sériebseu
Matièreacier traité
Poids3492 kg
Vitesse de référence450 rpm
Largeur totale du roulement55 mm
Couple adm.1440 N.m
NormeISO R773;DIN 6885.1
697,13 € HT
/ unité
836,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (39) jours