Roue libre Tsubaki BB15-2K-K CAM CLUTCH

Embrayage à came BB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tsubaki :BB15-2K-K CAM CLUTCH
Rubix :1391-1285404
Fabricant :5014015020
EAN :8718472214079
ROUE LIBRE BB-15-2K DIM.15X35X11 CLAVET SUR BAGUE INT/EXT

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE LIBRE BB-15-2K DIM.15X35X11 CLAVET SUR BAGUE INT/EXT


Les embrayages de la série BB de Tsubaki ont des caractéristiques et des dimensions de roulement à billes 62**. Cela permet une manipulation et une installation faciles. Idéal pour les applications générales

Applications

La Roue libre doit être montée sur l'arbre en respectantle sens de la flèche. Pour mettre en place la Roue libre, utiliser un outilde diamètre approprié au diamètre intérieur etextérieur de celle-ci afin d'appliquer une pressionidentique aux deux bagues (ne pas installer la rouelibre au marteau).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Matièreacier traité
Poids0,08 kg
Largeur totale du roulement11 mm
Charge statique de base, radiale - C0r3230 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr6010 N
127,42 € HT
/ unité
152,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (39) jours