Références
Tsubaki :MZEU60K CAM CLUTCH
Rubix :1391-1285481
Fabricant :5012006001
EAN :8718472213805




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 114 mm |
Documents
Détails articles : ROUE LIBRE MZEU 60K GRAIS. A VIE A CAMES CLAVET S/BAGUE INT/EXT
L'embrayage Tsubaki de la série MZEU est un modèle de style européen, prélubrifié avec une graisse spéciale et ne nécessitant aucun entretien de lubrification. Idéal pour les applications générales.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 170 mm |
| Largeur | 114 mm |
| Série | mzeu |
| Matière | acier traité |
| Poids | 12,3 kg |
| Vitesse de référence | 1200 rpm |
| Largeur totale du roulement | 114 mm |
| Couple adm. | 2950 N.m |
| Norme | ISO R773;DIN 6885.1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 078,26 € HT
/ unité
2 493,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours