Roue libre Tsubaki BSEU70-55 CAM CLUTCH

Roue libre, antidériveur à cames série BSEU

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tsubaki :BSEU70-55 CAM CLUTCH
Rubix :1391-1285463
Fabricant :5004070550
EAN :0096223526809
ANTIDERIVEUR BSEU70-55 ANTI RETOUR A CAMES ALESAGE 55

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur165 mm
Largeur59 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ANTIDERIVEUR BSEU70-55 ANTI RETOUR A CAMES ALESAGE 55


BSEU série came d'embrayage a été développé comme un appui convivial. La construction de came et galet est la même que la taille plus petite de la série BS came d'embrayage. La bague extérieure a une forme spéciale qui combine le bras de couple, pour une installation facile. Ces Cames d'embrayages sont expédiés prélubrifiées avec de la graisse et prêt pour l'installation. Le plus souvent utilisé comme un filet de sécurité dans les applications où l'espace disponible est limité.

Applications

L’antidévireur est graissé en usine avec de la graise basse température, et est prêt au montage et à la mise en service. Ce dispositif ne requiert pas de maintenance (graissage). La température ambiante de service est de –40°C à env. 50°C. Toutefois, la température maximale est déterminée par le nombre de révolutions de l’arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur165 mm
Largeur59 mm
Sériebseu
Matièreacier traité
Poids6691 kg
Vitesse de référence350 rpm
Largeur totale du roulement59 mm
Couple adm.3140 N.m
NormeISO R773;DIN 6885.1
1 022,03 € HT
/ unité
1 226,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (39) jours