Roue libre Tsubaki BB17

Roue libre à cames série BB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tsubaki :BB17
Rubix :1391-1285397
Fabricant :5001000171
EAN :0096223526892
ROUE LIBRE BB-17 DIM.17X40X12 ROULEMENT INTEGRE

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE LIBRE BB-17 DIM.17X40X12 ROULEMENT INTEGRE


Les roues libres à cames sont prévues pour être montées avec ajustage serré à la presse. Les alésages d'origine sont prêts à l'emploi; toujours respecter les tolérances d'ajustement entre arbre et alésage.

Applications

La roue libre doit être montée sur l'arbre en respectant le sens de la flèche. Pour mettre en place la roue libre, utiliser un outil de diamètre approprié au diamètre intérieur et extérieur de celle-ci afin d'appliquer une pression identique aux deux bagues.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur12 mm
Sériebb
Matièreacier traité
Poids0,1 kg
Vitesse de référence1900 rpm
Couple adm.43 N.m
NormeDIN 6885. 3
Charge statique de base, radiale - C0r3700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr7000 N
83,68 HT
/ unité
100,42 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h