Références
Tsubaki :MZEU50 E4 COVER SET
Rubix :1391-1285521
Fabricant :5090005004
EAN :8718472216813




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 135 mm |
Documents
Détails articles : BRIDE E4 POUR ROUE LIB MZEU 50K COUVERCLE
L'embrayage Tsubaki de la série MZEU est un modèle de style européen, prélubrifié avec une graisse spéciale et ne nécessitant aucun entretien de lubrification. Idéal pour les applications générales.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 135 mm |
| Série | mzeu |
| Matière | acier traité |
| Poids | 1457 kg |
| Vitesse de référence | 1300 rpm |
| Largeur totale du roulement | 135 mm |
| Couple adm. | 2070 N.m |
| Norme | ISO R773;DIN 6885.1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,83 € HT
/ unité
439,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours