Roue libre Tsubaki TSS60 CAM CLUTCH

Roue libre série TSS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tsubaki :TSS60 CAM CLUTCH
Rubix :1391-1285442
Fabricant :5002000600
EAN :8718472212235
ROUE LIBRE TSS-60 DIM.60X110X22 ROUE LIBRE A CAMES SERIE 6200

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROUE LIBRE TSS-60 DIM.60X110X22 ROUE LIBRE A CAMES SERIE 6200


Les roues libres série TSS sont prévues pour des installations à ajustage serré. Les côtes doivent être respectées pour obtenir les meilleures performances possibles en entraînement. Le diamètre intérieur doit être de tolérance H7.

Applications

Monter la roue libre avec un roulement de type 62 pour éviter les forces radiales du fait que ces roues libres ne possèdent pas de roulement. La roue libre doit être montée sur l'arbre en respectant le sens de la flèche.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur22 mm
Sérietss
Matièreacier traité
Poids0,945 kg
Vitesse de référence910 rpm
Largeur totale du roulement22 mm
Couple adm.649 N.m
NormeDIN 6885. 3
597,86 € HT
/ unité
717,43 € TTC
  • Livraison habituellement sous (39) jours