Références
Tsubaki :MZEU55 E2 FLANGE SET
Rubix :1391-1285523
Fabricant :5090005502
EAN :8718472216837




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 129 mm |
Documents
Détails articles : BRIDE E2 POUR ROUE LIB MZEU 55K BRIDE E2 DIAM EXT 160
L'embrayage Tsubaki de la série MZEU est un modèle de style européen, prélubrifié avec une graisse spéciale et ne nécessitant aucun entretien de lubrification. Idéal pour les applications générales.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Largeur | 129 mm |
| Série | mzeu |
| Matière | acier traité |
| Poids | 1965 kg |
| Vitesse de référence | 1300 rpm |
| Largeur totale du roulement | 129 mm |
| Couple adm. | 2400 N.m |
| Norme | ISO R773;DIN 6885.1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,22 € HT
/ unité
378,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours