Références
Tsubaki :MZEU20 E1 FLANGE SET
Rubix :1391-1285494
Fabricant :5090002001
EAN :8718472216523




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 98 mm |
| Largeur | 57 mm |
Documents
Détails articles : BRIDE E1 POUR ROUE LIB MZEU 20K BRIDE E1 DIAM EXT 98
L'embrayage Tsubaki de la série MZEU est un modèle de style européen, prélubrifié avec une graisse spéciale et ne nécessitant aucun entretien de lubrification. Idéal pour les applications générales.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 98 mm |
| Largeur | 57 mm |
| Série | mzeu |
| Matière | acier traité |
| Poids | 0,492 kg |
| Vitesse de référence | 1600 rpm |
| Largeur totale du roulement | 57 mm |
| Couple adm. | 245 N.m |
| Norme | ISO R773;DIN 6885.1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,44 € HT
/ unité
148,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours