Références
INA :GAR20-UK-2RS-A
Rubix :0269-1270216
Fabricant :0066456310000
EAN :4012802528763


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 53 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAR 20 UK 2RS A INA
Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à droite, sans entretien, couche coulissante : ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, bague intérieure à surface bombée avec revêtement en chrome dur, étanche
Points forts
Supporte les charges unidirectionnelles. Sous certaines conditions, supporte des charges alternées.
Applications
Convient aux mouvements lents avec des angles d'oscillation faibles à moyens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 53 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gar..-uk-2rs |
| Longueur | 104,5 mm |
| Diamètre extérieur | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
141,37 € HT
/ unité
169,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours