Embout à rotule SKF SI 50 ES-2RS

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SI 50 ES-2RS
Rubix :0301-1357887
Fabricant :23342
EAN :7316571085142
ROTULE ET COUSSINET SI 50 ES-2RS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre tête114 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SI 50 ES-2RS SKF


Rotule à palier lisse avec joints d'étanchéité
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier et un joint frottant à double lèvre des deux côtés. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite. Certaines tailles présentent des dimensions de raccord différentes (série SIA).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre tête114 mm
Matièreacier à roulements
Jeu Radialcn
Sériesi
Filet intérieurm 52x3
Charge dynamique de base156 N
Longueur254 mm
Diamètre extérieur114 mm
601,05 € HT
/ unité
721,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours