Embout à rotule SKF SAKAC 18 M

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SAKAC 18 M
Rubix :0301-1065786
Fabricant :22233
EAN :7316571093048
EMBOUT A ROTULE SAKAC 18 M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur18 mm
Diamètre tête47 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SAKAC 18 M SKF


Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze. La rotule nécessite une maintenance et les tailles 6 et supérieures peuvent être relubrifiées via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Points forts

- Adapté aux cas où un manque de lubrifiant peut se produire
- Simple et prêt à monter
- Facile à regraisser (tailles ≥ 6)

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur18 mm
Diamètre tête47 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialc2
Sériesakac
Filet intérieurm 18x1,5
Charge dynamique de base26 N
Longueur97 mm
Diamètre extérieur47 mm
103,39 € HT
/ unité
124,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours