Embout à rotule INA GIHRK20-DO-B

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIHRK20-DO-B
Rubix :0269-1417132
Fabricant :0066331020000
EAN :4012802523850
EMBOUT A ROTULE GIHRK20DOB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête56 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIHRK20DOB INA


Embout à rotule hydraulique, avec dispositif de serrage du filetage, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante
Hydraulic joint head, maintenance required, can be clamped acc. to ISO 12 240-4.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête56 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegihrk..-do
Diamètre extérieur35 mm
132,46 HT
/ unité
158,95 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h