Références
SKF :SIL 35 ES-2RS
Rubix :0301-1357823
Fabricant :72888
EAN :7316570048346


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 84 mm |
| Matière | acier pour roulements |
Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SIL 35 ES-2RS SKF
Rotule à palier lisse avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier et un joint frottant à double lèvre des deux côtés. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite. Certaines tailles présentent des dimensions de raccord différentes (série SIA).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 84 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Jeu Radial | cn |
| Série | sil |
| Filet intérieur | m 36x3 |
| Charge dynamique de base | 80 N |
| Longueur | 174 mm |
| Diamètre extérieur | 84 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,88 € HT
/ unité
357,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours