Références
DURBAL® :BEF 06-20-501
Rubix :2358-1097116



Détails articles : ROTULE DE COMMANDE TYPE BEF 6 FEMELLE FIL.A DROITE
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 20 mm |
| Série | k |
| Filet intérieur | yes |
| Norme | DIN ISO 12240-4;DIN ISO 8139 |
| Longueur | 40 mm |
| Diamètre extérieur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,48 € HT
/ unité
44,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
