Embout à rotule SKF SIKAC 6 M

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SIKAC 6 M
Rubix :0301-1065779
Fabricant :23436
EAN :7316577001870
EMBOUT A ROTULE SIKAC6M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête21 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SIKAC6M SKF


Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze. La rotule nécessite une maintenance et les tailles 6 et supérieures peuvent être relubrifiées via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Points forts

- Convient en cas de pénurie de lubrifiant
- Simple et prêt à monter
- Facile à relubrifier (tailles ≥ 6)

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête21 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialc2
Sériesikac
Filet intérieurm 6
Charge dynamique de base4,3 N
Longueur41 mm
Diamètre extérieur21 mm
42,30 € HT
/ unité
50,76 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h