Embout à rotule INA GIR17-UK

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIR17-UK
Rubix :0269-1003886
Fabricant :0066354580000
EAN :4012802526769
EMBOUT A ROTULE GIR 17 UK INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre tête46 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIR 17 UK INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, sans entretien, couche de glissement : PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension série E, type F, bague intérieure surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte, filetage à droite

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre tête46 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegir..-uk
Diamètre extérieur30 mm
82,19 HT
/ unité
98,63 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h