Références
INA :GIR15-UK
Rubix :0269-1003883
Fabricant :0066354150000
EAN :4012802526745


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 40 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIR 15 UK INA
Embout à rotule avec filetage intérieur, sans entretien, couche de glissement : PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension série E, type F, bague intérieure surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte, filetage à droite
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 40 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gir..-uk |
| Diamètre extérieur | 26 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,07 € HT
/ unité
96,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours