Embout à rotule SKF SAKAC 22 M

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SAKAC 22 M
Rubix :0301-1065788
Fabricant :22235
EAN :7316570994179
EMBOUT A ROTULE SAKAC 22 M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur22 mm
Diamètre tête55 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SAKAC 22 M SKF


Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze. La rotule nécessite une maintenance et les tailles 6 et supérieures peuvent être relubrifiées via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Points forts

- Adapté aux cas où un manque de lubrifiant peut se produire
- Simple et prêt à monter
- Facile à regraisser (tailles ≥ 6)

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur22 mm
Diamètre tête55 mm
Matièreacier à roulements
Jeu Radialc2
Sériesakac
Filet intérieurm 22x1,5
Charge dynamique de base38 N
Longueur114 mm
Diamètre extérieur55 mm
143,98 € HT
/ unité
172,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours