Embout à rotule INA GIR6-DO

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIR6-DO
Rubix :0269-1003903
Fabricant :0066356600000
EAN :4012802527063
EMBOUT A ROTULE GIR 6 DO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête21 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIR 6 DO INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête21 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegir..-do
Diamètre extérieur14 mm
45,06 HT
/ unité
54,07 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h