Embout à rotule SKF SAA 50 ES-2RS

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SAA 50 ES-2RS
Rubix :0301-1357877
Fabricant :22180
EAN :7316577300386
ROTULE ET COUSSINET SAA 50 ES-2RS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre tête114 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SAA 50 ES-2RS SKF


Embout de tige à palier lisse avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier et un joint frottant à double lèvre des deux côtés. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite. Certaines tailles présentent des dimensions de raccord différentes (série SA(L)A).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre tête114 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesaa
Filet intérieurm 45x3
Charge dynamique de base156 N
Longueur244 mm
Diamètre extérieur115 mm
505,87 € HT
/ unité
607,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours