Embout à rotule INA GAKR12-PW-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAKR12-PW-A
Rubix :0269-1003483
Fabricant :0066334980000
EAN :4012802524246
EMBOUT A ROTULE GAKR 12 PW-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre tête32 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAKR 12 PW-A INA


Embout à rotule GAKR..-PW, filetage extérieur, sans entretien

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre tête32 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegakr..-pw
Longueur70 mm
Diamètre extérieur26 mm
57,64 € HT
/ unité
69,17 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h