Embout à rotule SKF SIL 15 C

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SIL 15 C
Rubix :0301-1074646
Fabricant :23460
EAN :7316577003560
EMBOUT A ROTULE SIL 15 C SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre tête41 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SIL 15 C SKF


Rotule à palier lisse avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de contact en acier/bronze fritté PTFE. La rotule ne requiert aucune maintenance. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre tête41 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesil
Filet intérieurm 14
Charge dynamique de base18 N
Longueur83 mm
Diamètre extérieur41 mm
97,26 € HT
/ unité
116,71 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h