Embout à rotule SKF SALKB 20 F

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SALKB 20 F
Rubix :0301-1357767
Fabricant :22413
EAN :7316577001955
ROTULE ET COUSSINET SALKB 20 F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête51 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SALKB 20 F SKF


Rotule à palier lisse Aucune
Ces embouts SKF comportent une surface de glissement, constituée de polymère renforcé de fibres (PRF) et contenant du PTFE, moulée par injection entre le logement et la bague intérieure. Cette combinaison de surfaces de glissement ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête51 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesalkb
Filet intérieurm 20x1,5
Charge dynamique de base31 N
Longueur106 mm
Diamètre extérieur51 mm
145,14 € HT
/ unité
174,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours