Embout à rotule INA GIR20-DO-2RS

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIR20-DO-2RS
Rubix :0269-1256266
Fabricant :0066354740000
EAN :4012802526851
EMBOUT A ROTULE GIR 20 DO 2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête53 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIR 20 DO 2RS INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type F, étanche

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête53 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegir..-do-2rs
Diamètre extérieur35 mm
114,30 € HT
/ unité
137,16 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h