Embout à rotule SKF SIKAC 16 M

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SIKAC 16 M
Rubix :0301-1031156
Fabricant :23423
EAN :7316577025623
EMBOUT A ROTULE SIKAC16M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Diamètre tête43 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SIKAC16M SKF


Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze. La rotule nécessite une maintenance et les tailles 6 et supérieures peuvent être relubrifiées via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Points forts

- Convient en cas de pénurie de lubrifiant
- Simple et prêt à monter
- Facile à relubrifier (tailles ≥ 6)

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre tête43 mm
Matièreacier
Jeu Radialc2
Sériesikac
Charge dynamique de base21,6 N
Longueur86 mm
Diamètre extérieur43 mm
119,37 HT
/ unité
143,24 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h